Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! PURE POWER 12 M | 1200W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-810770
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN346
EAN/GTIN:
     4260052190166
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
AUSSERORDENTLICH LEISE, ÜBERLEGENE FEATURES
Pure Power 12 M 1200W ist ATX 3.0- und PCIe 5.0 kompatibel und bietet unvergleichliche Zuverlässigkeit mit erstklassigen Features. Mit einem PCIe 5.0-Kabel und PCIe 6+2-Kabeln im Lieferumfang ermöglicht dieses Netzteil herausragende Kompatibilität sowohl mit aktuellen als auch Next-Gen Grafikkarten. Pure Power 12 M 1200W bietet die bestmögliche Kombination von Features in seiner Klasse.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
500,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
800,950 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1250 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 - 7.5 A
Leistungsfaktor
0,98
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
55 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
50 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Haltezeit
19 ms
Effizienz
91.5 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unter Strom, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PATA, PCIe, SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
284 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3190 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
298 mm
Versandkartonsbreite
426 mm
Versandkartonshöhe
243 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Ruhemodus
Ja
Geräuschpegel
34.3 dB
Lagertyp
Gewehr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP, Triman
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CCC, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2700 RPM
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1920 g
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 151,31*
€ 177,37*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 151,81*
€ 177,89*
3 Tage
38
pro Stück
€ 6,90*
ab € 151,37*
€ 177,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 152,06*
€ 178,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 178,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,15*
€ 194,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.