Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahl 1065.0460 Barttrimmer Wechselstrom/Batterie 3,8 cm Nass & Trocken Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahl 1065.0460 Barttrimmer Wechselstrom/Batterie 3,8 cm Nass & Trocken Schwarz, Silber
Wahl 1065.0460 Barttrimmer Wechselstrom/Batterie 3,8 cm Nass & Trocken Schwarz, Silber
Wahl 1065.0460 Barttrimmer Wechselstrom/Batterie 3,8 cm Nass & Trocken Schwarz, Silber
Wahl 1065.0460 Barttrimmer Wechselstrom/Batterie 3,8 cm Nass & Trocken Schwarz, Silber
Wahl 1065.0460 Barttrimmer Wechselstrom/Batterie 3,8 cm Nass & Trocken Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111732499
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     1065.0460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Einfach zu greifen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Kabellänge
1.88 m
Leistungen
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
38 mm
Nass
Ja
Schnittbreite
30 mm
Steuerung
Drehregler, Berührung
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
1.66 h
Akku/Batterie
LED-Batterieanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
5
Anzahl der Kämme
2
Ladegerät enthalten
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.