Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
ENDORFY Vero L5 Netzteil 500 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-111815354
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY7A004
EAN/GTIN:
     5903018666136
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 105 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
570 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
SATA-Netzkabellänge
820 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
820 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
560 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
70 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro BTX, Mini-ATX
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1400 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
2060 g
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 500w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.