Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES683251-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES683251-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Schwarz
eSTUFF ES683251-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112173171
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES683251-BULK
EAN/GTIN:
     5715063079461
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 12.9 2022/2021/2020/2018
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Verpackungsdaten
Displayschutz
Ja
Paketgewicht
480 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
460 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.