| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112197545 Herst.-Nr.: MQLN3ZM/A EAN/GTIN: 194253789697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der 70W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Geräten und Ladekabeln. Apple empfiehlt dieses Netzteil für dein 13" oder 15" MacBook Air mit M2 Chip, dein 13" MacBook Pro (2016 und neuer) oder dein 14" MacBook Pro. Du kannst es mit den MacBook Air Modellen mit M2 Chip zum schnellen Laden nutzen, um in etwa 30 Minuten von 0 % auf 50 % zu laden. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Laptop | ![](/p.gif) | Netzteiltyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Ausgangsleistung | 70 W | ![](/p.gif) | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | MacBook Air (15-inch, M2, 2023) MacBook Air (13-inch, M2, 2022) MacBook Air (M1, 2020) MacBook Air (Retina, 13‑inch, 2020) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018–2019) MacBook Pro (13‑inch, M2, 2022) MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2020) MacBook Pro (13-inch, 2016–2019) MacBook Pro (14‑inch, 2023) MacBook Pro (14‑inch, 2021) MacBook (Retina, 12-inch, 2015–2017) | Design | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |