Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
StarTech.com USB-C Dual HDMI Adapter - USB-C/USB HDMI Adapter für 2 4K 60Hz Monitore - 100W PD Pass-Through - 30 cm Festes Kabel - USB C auf HDMI - USB-C zu HDMI Multi-Monitor A...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112231072
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     109B-USBC-HDMI
EAN/GTIN:
     0065030894579
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Dualer 4K 60Hz HDMI Ausgang | Beigefügter USB-C auf USB-A DongleSchließen Sie zwei 4K 60Hz HDMI Bildschirme mit diesem USB-C auf Dual-HDMI Adapter an den USB Typ-C oder Typ-A Port eines Notebooks/Desktop Computers an.Power Delivery Pass-ThroughDer USB Videoadapter verfügt über USB Power Delivery (PD) 3.0 Pass-Through (bis zu 100W) und ermöglicht die Stromversorgung und das Aufladen eines Notebooks, wenn er an ein USB-C Netzteil angeschlossen ist. Der Adapter wird mit USB Busbetrieben, wenn kein USB-C Netzteil angeschlossen ist. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap (FRS), das eine Unterbrechung der USB-Daten verhindert, wenn die USB-C Stromversorgung unterbrochen wird und der Adapter auf USB Bus-Strom umschaltet.DisplayLink zertifizierte 4K 60Hz AuflösungDer USB Multi-Monitor Adapter ist DisplayLink zertifiziert und unterstützt leistungsstarke Dual-Monitor 4K 60Hz Videoauflösungen mit einem integrierten DisplayLink DL-6950 Controller.Umfassende KompatibilitätDer USB Videoadapter ist mit Windows, macOS, Ubuntu und Chrome OS kompatibel. Der integrierte USB-C auf USB-A Adapter ermöglicht die flexible Verbindung mit jedem Host, der ein kompatibles Betriebssystem betreibt. Das integrierte 30 cm USB-C/A Kabel ist ideal für die Verwendung unterwegs. Die Länge des Kabels und die Zugentlastungen reduzieren die Belastung des Steckers/Ports.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlussadapter enthalten
USB Type-A male - USB Type-C female
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
180 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Leistungen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Chipsatz
DisplayLink - DL6950
USB Power Delivery
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
320 mm
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Integriertes USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
USB Kabellänge
0.3 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,84*
€ 134,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.