Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6956902 Herst.-Nr.: 29094 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 4.8 W | | Fassungs-/Sockeltyp | E14 | | Glühlampenform | Kerze | | Lichtleistung | 470 lm | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 15000 h | | Äquivalente Glühlampenleistung | 40 W | | Lichtfarbe | Warmweiß | Energie | Energieeffizienzklasse | F | | Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 5 kWh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, leuchtmittel led e14 kerzenform, led e14 kerze, led e14 warmweiss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,71* | € 12,70* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,87* | € 12,93* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,09* | € 13,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 10,05* | € 14,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,24* | € 14,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|