Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Speedi 5,7 l 1760 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja ON400DE Fritteuse Einzelbild 5,7 l Eigenständig 1760 W Heißluftfritteuse Grau
Ninja ON400DE Fritteuse Einzelbild 5,7 l Eigenständig 1760 W Heißluftfritteuse Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112394188
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     ON400EU
EAN/GTIN:
     622356264105
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Grillrost enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Rutschfeste Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen
5.7 l
Leistung
1760 W
Anzahl der automatischen Programme
10
Kochtemperaturbereich
40 - 240 °C
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
6500 g
Kochfunktionen und -programme
Dampfgaren
Ja
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Bratkartoffeln
Ja
Grill
Ja
Schnellkochen
Ja
Langsames Garen
Ja
Verpackungsdaten
Schale enthalten
Ja
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
9170 g
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,93*
€ 146,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.