Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Woodfire Outdoor Grill Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja Woodfire Outdoor Grill Kontaktgrill
Ninja Woodfire Outdoor Grill Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112394190
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     OG701EU
EAN/GTIN:
     622356268240
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl der Funktionen
7
Regelbare Temperatur
Ja
Art der Oberfläche
Rost
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Gartemperatur (max.)
260 °C
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Scharnier
Tropfenschale
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Integrierter Timer
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
460 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
18000 g
Energie
Leistung
2400 W
Automatische Abschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,88*
€ 317,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.