Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar B650MP-E PRO Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar B650MP-E PRO Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Biostar B650MP-E PRO Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Biostar B650MP-E PRO Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Biostar B650MP-E PRO Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Biostar B650MP-E PRO Motherboard AMD B650 Buchse AM5 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112516246
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     B650MP-E PRO
EAN/GTIN:
     4712960687400
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse
2
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Kühlung
Passiv
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, NVMe, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Ohne ECC
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.