Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! BN340 Netzteil 1500 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-434109
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN340
EAN/GTIN:
     4260052189450
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
9
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
550,700,850,1000 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
1000,850 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
2
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Spitzenstrom
1570 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 63 Hz
Eingangsstrom
15/9 A
Leistungsfaktor
0,99
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1500 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
125 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
20.6 ms
Effizienz
91.9 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
248 mm
Verpackungstiefe
328 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
3970 g
Logistikdaten
Versandkartonslänge
447 mm
Versandkartonsbreite
282 mm
Versandkartonshöhe
346 mm
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
36.4 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP, Triman
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2600 RPM
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2120 g
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 177,42*
€ 199,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 199,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 178,16*
€ 200,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 179,17*
€ 200,68*
3 Tage
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 178,45*
€ 201,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,41*
€ 233,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,62*
€ 229,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.