Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur PRO+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage datAshur PRO+C
iStorage datAshur PRO+C
iStorage datAshur PRO+C
iStorage datAshur PRO+C
iStorage datAshur PRO+C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112549533
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DA3C-256-128
EAN/GTIN:
     5060220254060
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das iStorage datAshur PRO+C ist ein benutzerfreundliches USB 3.2 (Gen 1) Typ-C-Flash-Laufwerk, das Benutzerfreundlichkeit mit Sicherheitsmaßnahmen auf höchstem Niveau kombiniert. Es nutzt PIN-Schutz und Hardware-Verschlüsselung (AES-XTS 256-Bit), um Ihre Daten nach militärischen Standards zu schützen.
Dieses innovative Gerät ist in verschiedenen Kapazitäten von 32 GB bis 512 GB erhältlich und sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher bleiben. Darüber hinaus zeichnet sich das datAshur PRO+C dadurch aus, dass es das weltweit einzige Flash-Laufwerk ist, das auf die Validierung für die FIPS 140-3 Level 3-Zertifizierung wartet.
Die erweiterten Sicherheitsfunktionen des Laufwerks sorgen für vollständige Datensicherheit und garantieren jederzeit maximalen Schutz Ihrer Daten. Im Laufwerk ist ein wiederaufladbarer Akku integriert, der es dem Benutzer ermöglicht, über die integrierte Tastatur eine 8- bis 15-stellige PIN einzugeben, bevor er das Gerät an einen USB-Anschluss anschließt. Auf den datAshur PRO+C kann ohne die eindeutige PIN des Benutzers nicht zugegriffen werden. So können Benutzer sicher sein, dass ihre Daten vor neugierigen Blicken geschützt sind, wenn ihr Laufwerk verloren geht oder gestohlen wird, denn ohne die PIN gibt es keinen Zugang!
Das Design des datAshur PRO+C-Flash-Laufwerks umfasst eine robuste Hülle aus extrudiertem Aluminium, die gemäß Schutzart IP57 staub- und wasserbeständig sowie stoßfest ist und Ihr Laufwerk vor physischen Schäden schützt und gleichzeitig Ihre Daten äußerst sicher hält.
Der datAshur PRO+C kann direkt nach dem Auspacken verwendet werden, erfordert keine Installation von Software oder Treibern und ist mit Windows, Mac, Linux, Chrome, Android, Thin Clients und eingebetteten Systemen kompatibel. Der datAshur PRO bietet Drag-and-Drop-Verschlüsselung, Plug-and-Play-Einfachheit und kann mit jeder Software verwendet werden. Im Klartext: Ohne PIN geht es nicht rein!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.25 mm
Tiefe
10.7 mm
Höhe
80.1 mm
Gewicht
25 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
FIPS 140-3 Level 3 compliant
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
5060220254060
Warentarifnummer (HS)
84717098
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
310 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
246 MB/s
Plug
Ja
Bootfähig
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Read-only-Funktion
Ja
Hack-sicher
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Schnelles sicheres Löschen
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 164,83*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 202,10*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 214,67*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 250,72*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 272,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,01*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,32*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,48*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.