Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Brother DCP-L5510DW Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112571153
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCP-L5510DW
EAN/GTIN:
     4977766824552
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker DCP-L5510DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.:

8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Kompatible mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
250 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 1.290 Blatt
512 MB Arbeitsspeicher
50 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Gigabit-LAN, 5 GHz WLAN
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
147.3 - 355.6 mm
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
5000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Drucken
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
ARM
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
549 mm
Verpackungstiefe
497 mm
Verpackungshöhe
580 mm
Paketgewicht
20500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
417 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
16900 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, Client SMTP, IPP/ IPPS, Client e Server FTP, Client CIFS , Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, Servizi web (Stampa/ Scansione), Client SNTP, LDAP, Syslog
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, Resolver DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, Client SMTP, Client e Server FTP, Client CIFS, Server TELNET, server SNMPv1/v2c HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, Client SNTP, LDAP, Servizi web (Stampa/Scansione), Syslog
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (ADF)
600 x 600 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, Network folder, OCR, USB
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
N-in-1 Kopie-Funktion
Ja
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)
2, 4
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
670 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
680 W
Energieverbrauch (bereit)
31 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
5.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.63 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
48 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 400,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,94*
€ 519,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,73*
€ 516,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,90*
€ 502,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,67*
€ 476,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 120,18*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 133,33*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 127,86*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,32*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,18*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,17*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,91*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 139,92*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 176,71*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,18*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,22*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 105,85*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.