Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Brother MFC-L6910DN Multifunktionsdrucker Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112571156
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L6910DN
EAN/GTIN:
     4977766815185
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Beschriftungs-Gerät
Problemloses, superschnelles, hochwertiges 2-seitiges Drucken und Scannen. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit dem beeindruckend benutzerfreundlichen Touchscreen und den anpassbaren Funktionen machen das MFC-L6910DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit hohem Druckaufkommen.

17,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
2 GB Arbeitsspeicher und optionaler USB-Speicher für Secure Print+
Toner für bis zu 11.000 Seiten im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 25.000 Seiten erhältlich7
Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
Brother Upgrades Barcode Print+, Secure Print+ und Dedicated UI im Lieferumfang
Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifizierung
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Legal, Brief
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Benutzerdefinierte Medienbreite
105 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
147.3 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 230 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
16000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion
Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6
Leistungen
Speicherkapazität
2000 MB
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
80 Blätter
Design
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
628 mm
Paketgewicht
24200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
518 mm
Gewicht
18100 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Mono-Scannen
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Scan to
E-Mail, E-Mail-Server, FTP, OCR, USB
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
1200 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße
A4
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
430 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
710 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
31 W
Stromverbrauch (aus)
0.7 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.63 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Sicheres Drucken
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Laserdrucker, Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker brother, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 878,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,90*
€ 1.112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,46*
€ 1.112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,03*
€ 1.092,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,44*
€ 1.073,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,56*
€ 1.045,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,58*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,94*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 558,50*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,28*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,37*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 126,02*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 116,76*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,85*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,58*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 177,62*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,19*
Zubehör
Brother
NC-9110W
ab € 36,64*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,43*
Zubehör
Brother
TN-3600XL
ab € 106,14*
Zubehör
Brother
TN-3600XXL
ab € 134,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.