| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-112584044 Herst.-Nr.: IT3274E1 EAN/GTIN: 3121047251181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 2000 W | ![](/p.gif) | Stromstecker-Typ | Typ C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 250 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1630 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4400 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 369 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 433 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 370 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 6720 g | Merkmale | Gerätetyp | Stand-Dampfglätter | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen Wassertank | 1.4 l | ![](/p.gif) | Anwärmdauer | 0.75 min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Hellgrün, Weiß | ![](/p.gif) | Variabler Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Vertikale Dampffunktion | Ja | ![](/p.gif) | Einstellmöglichkeiten | 3 | ![](/p.gif) | Eingebauter Bügel | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Drehregler | ![](/p.gif) | Autonomie | 0.58 h | ![](/p.gif) | Durchgehender Dampf | Ja | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 42 g/min | ![](/p.gif) | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Wasserbehälter | Ja | ![](/p.gif) | Laufzeit | 35 min | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Pinsel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Schutzhandschuhe | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Bürsten | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |