Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Sigel Jolie J4115 Terminkalender Wochen-Terminkalender 174 Seiten Violett, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112610227
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     J4115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Immer stylisch organisiert - mit dem angesagten Jolie Wochenkalender für 2024 (Kalendarium: 2 Seiten = 1 Woche, DE/GB/FR/NL) im Format ca. A5 (13,5 x 20,3 cm) mit 174 Seiten (davon 12 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in pink purple garantiert Stabilität beim Schreiben. Mit dem fröhlichen Buchkalender von Jolie haben Sie Ihre Planung im Griff. Termine, Dates, ToDo"s: In diesem Wochenkalender mit zahlreichen nützlichen Features wie Gummiband, Stiftschlaufe und Einsteckfach ist alles hübsch untergebracht. Der handliche Kalender im Westentaschenformat ist das Trendpiece für Ihre Termine und Notizen. Organisieren und individualisieren Sie mit dem beigelegten Stickerbogen Ihre Notizen, Skizzen und Entwürfe, wie es Ihnen gefällt. Der schöne Kalender ist auch das perfekte Geschenk im Kollegen-, Freundes- und Familienkreis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
203 mm
Tiefe
16 mm
Merkmale
Typ
Wochen-Terminkalender
Bucheinband-Typ
Hardcover
Anzahl der Seiten
174 Seiten
Produktfarbe
Violett, Violett
Zeitrahmen
2024
Format
A5
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Mediengewicht
80 g/m²
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Eckform
Abgerundete Ecken
Perforierte Abrisslinie
Ja
Verschluss
Gummiband
Pen-Loop
Ja
Innere Tasche(n)
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Kalender
Ja
Offizielle Feiertage
Ja
Anzahl der Wochen pro Seite
0,5
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.