Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11117797 Herst.-Nr.: TAPE02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Braun | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 66 m | | Breite | 48 mm | | Gewicht | 155 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 2,75004* | € 4,96002* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,14* | € 18,86* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,52* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,45834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|