Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Roborock S8+ Roboter-Staubsauger 2,85 l Kombi Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112687480
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100031
EAN/GTIN:
     6970995786538
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.5 mm
Breite
350 mm
Tiefe
353 mm
Gewicht
9298.6 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
305 x 440 x 448 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
488.95 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
369.06 mm
Paketgewicht
13245 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
69 W
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Kombi
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Mop enthalten
Ja
Saugleistung
6000 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
2.85 l
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.35 l
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.3 l
Programmierfunktionen
Ja
Art der Bewegungseinschränkung
Mit einer App generiert
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
automatische Routing
Ja
Hinderniserkennung
Ja
WLAN
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bürstentyp
Walzenbürste
Integrierte Sensoren
Laser
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
Ruhemodus
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kantenerkennung
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 598,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,03*
€ 871,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,54*
€ 859,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,19*
€ 803,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,48*
€ 768,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,61*
€ 712,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.