Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Fellowes SmoothMove™ Prime FastFold® Umzugsbox 29x38x43 cm (47L)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112688495
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6204001
EAN/GTIN:
     0043859789030
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Natürlich
Form
Rechteckig
Material
Karton
Färbung
Muster
Tragegriff(e)
Ja
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
47 l
Breite
387 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
660 g
Lieferumfang
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,46*
€ 86,2274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,62*
€ 84,0378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,90*
€ 80,801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
6203901
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.