Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta , Ringbuch A4 Maxi Mit 2 Ringen 30mm, Recycling-pp, Beeblue, Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta , Ringbuch A4 Maxi Mit 2 Ringen 30mm, Recycling-pp, Beeblue, Marineblau
Exacompta , Ringbuch A4 Maxi Mit 2 Ringen 30mm, Recycling-pp, Beeblue, Marineblau
Exacompta , Ringbuch A4 Maxi Mit 2 Ringen 30mm, Recycling-pp, Beeblue, Marineblau
Exacompta , Ringbuch A4 Maxi Mit 2 Ringen 30mm, Recycling-pp, Beeblue, Marineblau
Exacompta , Ringbuch A4 Maxi Mit 2 Ringen 30mm, Recycling-pp, Beeblue, Marineblau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112688500
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54142E
EAN/GTIN:
     3130630541424
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Bee Blue ist eine Produktreihe mit dekorativen Farben, die gleichzeitig umweltfreundlich ist. Sie ist ideal, um die Leistung und den Enthusiasmus zu steigern.
Ein Sortiment, das aus unserem Müll entwickelt wurde, um Plastik ein zweites Leben zu geben und das Leben in Blau zu sehen (und vielleicht auch in Grün).
Material mit einer Dicke von 700 für Stabilität, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Hergestellt aus transluzentem Recycling-PP für eine bessere Sichtbarkeit des Inhalts.
Dank seines maximalen A4-Formats passt es sich jeder Art von Dokumenten an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Lagerung
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Navy
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
30 mm
Recyclebar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.