Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Cooler Master Elite NEX White 700 Netzteil 700 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112772752
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MPW-7001-ACBW-BE1
EAN/GTIN:
     884102111969
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
500 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
SATA-Netzkabellänge
150,400 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,400 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
700 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
648 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
19 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
54 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
17 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
10 ms
Effizienz
85 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 500 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
1920 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.41
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
TUV,cTUVus,CE,FCC,CCC,EAC,UKCA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1530 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.