Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Blue SN580 M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue SN580 M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 2 TB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     1410-75540
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS200T3B0E
EAN/GTIN:
     718037902449
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Grenzenlose Kreativität

Grenzenlose Kreativität mit der WD Blue SN580 NVMe-SSD mit PCIe® Gen 4.0 für Kreative und Profis. Mit einem Upgrade auf PCIe-Gen-4.0-SSDs mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4.150 MB/s2 (1-TB- und 2-TB1-Modelle) mühelos die Produktivität steigern oder kreative Ideen umsetzen. Mit bis zu 2 TB Speicher im schlanken M.2-2280-Formfaktor können Anwendungen, Daten und Medien wie Fotos, 4K-Videos und Musik auf demselben Laufwerk gespeichert werden. Egal, ob Sie sich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren oder unterwegs sind – mit dem stromsparenden Speicher, der die Akkulaufzeit Ihres Laptops maximiert, können Sie Ihrer Kreativität ununterbrochen freien Lauf lassen.

Ohne Probleme an großen Dateien arbeiten

Starten Sie Anwendungen und laden, bearbeiten und veröffentlichen Sie Inhalte mit PCIe-Gen-4.0-Geschwindigkeiten von bis zu 4.150 MB/s (1-TB- und 2-TB-Modelle) und erstellen Sie mit der nCache™-4.0-Technologie blitzschnell Kopien von Dateien.

Für Kreativschaffende und Profis entwickelt

Die WD Blue SN580 NVMe-SSD beschleunigt kreative Workflows, indem sie auch bei mehreren Projekten für eine gute Reaktionsfähigkeit von Anwendungen sorgt. Das stromsparende Design erhöht die Akkulaufzeit, damit Ihre Konzentration durch nichts gestört wird.

Maximale Leistung, minimale Verzögerungen

Die leistungsstarke PCIe-Gen-4.0-Schnittstelle bietet Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 4.150 MB/s (1-TB- und 2-TB-Modelle) für schnelles Laden digitaler Assets oder schnelles Veröffentlichen Ihrer Projekte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
0.065 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.0033 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KCC, TUV
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
4150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4150 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
600000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
750000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Zertifizierung
BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), Morocco, RCM, UL, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
2.38 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
5.5 g
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
pro Stück
€ 5,50*
ab € 91,47*
€ 113,01*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 92,69*
€ 114,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,68*
€ 116,05*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 94,93*
€ 117,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,67*
€ 118,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 60,95*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,04*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 152,60*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 244,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 259,57*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 271,82*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 373,74*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 392,59*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 346,64*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 523,21*
Ähnlich
Asus
90YV0KC9-M0NA00
ab € 552,14*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 534,51*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 553,61*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 677,59*
Ähnlich
Asus
90YV0GP2-M0NA00
ab € 169,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.