Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip INDUSTRYline S3000P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip INDUSTRYline S3000P
bluechip INDUSTRYline S3000P
bluechip INDUSTRYline S3000P
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112835456
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     551373
EAN/GTIN:
     4250749706527
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Industrie Touch Panel PC
Industrie-PC
Eine der häufigsten Ursachen für Ausfälle in industriell eingesetzten IT-Systemen ist Überhitzung. Die Hauptgründe dafür sind normalerweise verschmutzte Lüfter oder eine unzureichend konzipierte Kühlung. Deshalb wurde beim Design der bluechip INDUSTRYline besonderer Wert auf Robustheit und den lüfterlosen Betrieb gelegt.

Der Slim-PC mit Passivkühlung ist mit dem Intel® Q670E Chipsatz ausgestattet, der Ihnen eine unschlagbare Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Dank seines leistungsstarken und energieeffizienten Intel Prozessors können Sie selbst anspruchsvollste Aufgaben mühelos bewältigen und dabei den Energieverbrauch minimieren.

Mit dem fortschrittlichen DDR5 SODIMM Speichermodul erleben Sie eine deutliche Leistungssteigerung und eine verbesserte Datenübertragungsgeschwindigkeit. Ihr Arbeitsablauf wird dadurch unglaublich effizient und reibungslos.

Darüber hinaus unterstützt der Slim-PC PCI Express 5.0, was Ihnen die Möglichkeit bietet, eine Vielzahl von Erweiterungskarten anzuschließen. Diese Flexibilität eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten zur Anpassung und Erweiterung Ihres Systems, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
250 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
250 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
250 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400T
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Leistungskerne
6
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.8 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Leistung Kern-Boost-Frequenz
1 GHz
Prozessorsockel
LGA 1700
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
12
Bus Typ
DMI4
Grundleistung des Prozessors
35 W
Maximale Turboleistung
74 W
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel I225-LM
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
262 mm
Tiefe
237 mm
Höhe
88 mm
Design
Gehäusetyp
Slim PC
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Energie
Stromversorgung
80 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Industrie
Motherboard Chipsatz
Intel Q670
Audio-Chip
Realtek ALC897
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.420,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.553,62*
€ 1.848,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,44*
€ 1.792,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,48*
€ 1.746,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.420,27*
€ 1.690,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.