Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Fischer 560040 Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112882261
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560040
EAN/GTIN:
     4048962438031
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Bolzensetzgerät
Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
60
Schussgeschwindigkeit
180 Schüsse/min
Magazinwinkel
34 °
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
90 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Ladezeit
90 min
Batteriestandsanzeige
Ja
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
381 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Werkzeuglose Tiefeneinstellung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,91*
€ 780,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,32*
€ 770,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 634,11*
€ 754,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,74*
€ 705,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,87*
€ 697,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,70*
€ 671,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.