Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G3623DA WGZ Winkelschleifer 23 cm 5300 RPM 4,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki G3623DA WGZ Winkelschleifer 23 cm 5300 RPM 4,9 kg
Hikoki G3623DA WGZ Winkelschleifer 23 cm 5300 RPM 4,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112941903
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G3623DA WGZ
EAN/GTIN:
     4966376326587
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Winkelschleiferkoffer
akku-winkelschleifer 2 akkus
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Schutzhaube
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Tragetasche
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Griffpositionenanzahl
1
Einstellbare Schutzvorrichtung
Ja
Autostopp-Bürsten
Ja
Schutz vor Neustart
Ja
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
36 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4900 g
Länge (mm)
531 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
230 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5300 RPM
Bohrung
22.23 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
3200 RPM
Spindelfaden
M14x2
Vibrationslevel (Schleifen)
6 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 641,41*
€ 763,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 625,61*
€ 744,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,40*
€ 718,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 598,39*
€ 712,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 595,83*
€ 709,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.