Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH18DBL W2Z Bohrhammer 1050 RPM Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH18DBL W2Z Bohrhammer 1050 RPM Schlüssel
Hikoki DH18DBL W2Z Bohrhammer 1050 RPM Schlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112944027
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH18DBL W2Z
EAN/GTIN:
     4966376306510
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1050 RPM
Aufprallenergie (min.)
2.2 J
Aufprallenergie (max.)
2.6 J
Schlagzahl (max.)
3950 IPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
27 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
Schlüssel
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Produktfarbe
Grün
Eingebautes Licht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Tiefe
351 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,36*
€ 352,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,15*
€ 331,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,12*
€ 309,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.