Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBI 18935 Ersatzteil für Fliesenschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUBI 18935 Ersatzteil für Fliesenschneider
RUBI 18935 Ersatzteil für Fliesenschneider
RUBI 18935 Ersatzteil für Fliesenschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112946986
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     18935
EAN/GTIN:
     8413797189353
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1044 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
34500 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,05*
€ 888,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,24*
€ 861,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 705,67*
€ 839,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 687,10*
€ 817,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,89*
€ 773,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,06*
€ 754,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,96*
€ 681,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
21975
ab € 30,17*
Ähnlich
Rubi
21931
ab € 374,63*
Ähnlich
Rubi
18984
ab € 721,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.