Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 5751C Notizbuch A4 50 Blätter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Clairefontaine 5751C Notizbuch A4 50 Blätter
Clairefontaine 5751C Notizbuch A4 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948888
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5751C
EAN/GTIN:
     3329680575101
Suchbegriffe:
Aktenbogen
Kanzlei-Papier
Kanzleibogen
Kanzleipapier
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
100% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
50 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,063* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.