Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3168C Notizbuch A4 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3168C Notizbuch A4 40 Blätter
Clairefontaine 3168C Notizbuch A4 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948967
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3168C
EAN/GTIN:
     3329680316803
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
40 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,08475* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.