Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline N11370 *white*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
bluechip BUSINESSline N11370 *white*
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112953606
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     556406
EAN/GTIN:
     4250749706435
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Erleben Sie die bahnbrechende Leistung unseres BUSINESSline N11370 white. Mit seinem energieeffizienten Design und seinem geringen Platzbedarf setzt er neue Maßstäbe. Ausgestattet mit zwei Thunderbolt™ 4 Ports ermöglicht er Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s und bietet sogar eine Ladefunktion. Nutzen Sie die schnelle Netzwerkanbindung über Gigabit Ethernet oder drahtlos per Intel® WiFi 6E AX211 und Bluetooth 5.3.

Unser Mini-PC unterstützt den Anschluss von bis zu vier Bildschirmen und eröffnet Ihnen somit vielfältige Möglichkeiten für Ihre Arbeit. Egal, ob Sie komplexe Aufgaben bewältigen oder Multitasking betreiben möchten – dieser leistungsstarke Mini-PC erfüllt Ihre Anforderungen spielend. Dank des integrierten Intel® Core™ i7 Prozessors der 13. Generation und einer schnellen 500 GB NVMe SSD können Sie mühelos Programme starten und effizient arbeiten.

Darüber hinaus bietet der N11370 white mit seiner Intel® Iris® Xe Grafik eine beeindruckende visuelle Darstellung. Tauchen Sie in hochauflösende Inhalte ein und genießen Sie eine brillante Bildqualität.

Mit 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, bewältigt dieser Mini-PC auch anspruchsvolle Aufgaben mühelos. Maximale Leistung und Produktivität sind garantiert.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
500 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i7-1360P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
8
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
16
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anzahl installierter Prozessoren
1
Grundleistung des Prozessors
28 W
Maximale Turboleistung
64 W
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller
Intel I226-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
2 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
37 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Weiß, Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Stromversorgung
120 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Medizinisch
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,49*
€ 1.391,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,97*
€ 1.383,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,31*
€ 1.314,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,72*
€ 1.283,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,71*
€ 1.261,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.