Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
MSI VENTUS GEFORCE RTX 4060 2X BLACK 8G OC Grafikkarte NVIDIA 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     509-2500264
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     GEFORCE RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC
EAN/GTIN:
     4711377115421
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
199 g
Tiefe
120 mm
Höhe
41 mm
Breite
546 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
783 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Datenübertragungsrate
17 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4060
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne
3072
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2490 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
550 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
115 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, msi geforce rtx, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 253,31*
€ 277,63*
2 Tage
106
pro Stück
€ 6,90*
ab € 260,82*
€ 285,16*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 262,49*
€ 286,96*
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,00*
ab € 264,29*
€ 287,67*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 263,46*
€ 288,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,63*
€ 330,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,36*
€ 330,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 54,20*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 152,57*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 239,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 259,06*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 271,88*
Ähnlich
Asus
90YV0JHA-M0NA00
ab € 399,22*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 380,52*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 389,58*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 402,43*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 335,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 345,71*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 473,36*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 536,17*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 533,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.