Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MIC 1000TL-X Solarenergie-Speichersystem Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MIC 1000TL-X Solarenergie-Speichersystem Weiß
Growatt MIC 1000TL-X Solarenergie-Speichersystem Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112999930
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MIC 1000TL-X
EAN/GTIN:
     6975609720977
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
MC4
WLAN
Ja
Merkmale
Eingangs-Betriebsspannung (min)
50 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
500 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Phasen
1
MPP-Spannungsbereich
50 - 500 V
Max. Leistung
1000 W
Maximale Eingangsleistung (DC)
1400 W
Ausgangsstrom
4.8 A
Startspannung
50 V
DC input Spannung
180 V
Kurzschlußstrom pro MPPT (max.)
16 A
THD, totalklirren
3 %
Wirkungsgrad (MPPT)
99.9 %
Wirkungsgrad (EU)
96.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
6000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,673*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,473*
€ 448,0029
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,403*
€ 445,5396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,933*
€ 422,3703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,603*
€ 407,6976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,673*
€ 369,7009
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,45*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 186,545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.