Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Growatt MIC 3300TL-X String Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Growatt MIC 3300TL-X String Weiß
Growatt MIC 3300TL-X String Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112999965
Hersteller:
     Growatt
Herst.-Nr.:
     MIC 3300TL-X
EAN/GTIN:
     6975609721035
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
OLED
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
MC4
WLAN
Ja
Merkmale
Eingangs-Betriebsspannung (min)
65 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
550 V
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
180 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
280 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anzahl der Phasen
1
MPP-Spannungsbereich
65 - 500 V
Max. Leistung
3300 W
Maximale Eingangsleistung (DC)
4290 W
Ausgangsstrom
14.3 A
Startspannung
65 V
DC input Spannung
360 V
Kurzschlußstrom pro MPPT (max.)
16 A
THD, totalklirren
3 %
Wirkungsgrad (MPPT)
99.9 %
Wirkungsgrad (EU)
96.5 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
6000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 542,9129*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,0129*
€ 760,4254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,6329*
€ 737,3632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,2029*
€ 708,2915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,0629*
€ 685,5149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,9129*
€ 646,0664
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Growatt
Shinewifi-X
ab € 30,47*
Zubehör
Growatt
TPM-E
ab € 187,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.