Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
SATA Adapter
>
Artikel
StarTech.com 2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-11305548
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
25SATSAS35
EAN/GTIN:
5054533390928
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Internal Hard Drives
Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk
Der 2,5-Zoll-SATA/SAS-auf-3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Konverter 25SATSAS35 konvertiert eine 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte (HDD) oder ein Solid State-Laufwerk (SSD) in eine 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatte.
Der Konverter ist eine vielseitige Lösung für 2,5-Zoll-Laufwerksinstallation, mit der Sie ein 2,5-Zoll-SATA/SAS-Laufwerk in einen 3,5-Zoll-Einbauschacht, Laufwerk-Schubladen-Caddy/Einschub oder in ein 3,5-Zoll-Laufwerksgehäuse installieren können.
Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.
Der Konverter ist für Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 15 mm geeignet, sodass praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte das Aussehen und die Funktionsweise einer 3,5-Zoll-Festplatte verliehen werden kann - vollständig mit Standardbefestigungspunkten an den Seiten und an der Unterseite (einschließlich 3 Punkte an den Seiten für Kompatibilität mit einigen Dell-Systemen).
Der Laufwerkskonverter ist eine einschublose Ausführung für ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Laufwerken und besteht aus robustem, jedoch leichtem Kunststoff mit Lüftungsöffnungen zur Unterstützung des Luftstroms und Kühlung der Festplatten.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
The StarTech.com Advantage
- Ein einschubloses Design und die Unterstützung von 15-mm-Laufwerken ermöglichen das Einsetzen/Entfernen von Laufwerken, einschließlich neuer Laufwerke mit hoher Kapazität
- Nutzt standardmäßige 3,5-Zoll-Formfaktor-Befestigungspunkte und 3 Befestigungspunkte an den Seiten für Kompatibilität mit einigen OEM-Systemen, z. B. Dell
- Kann als 2,5-Zoll-HDD-Wechselrahmen in einen 3,5-Zoll-Front-Einschub montiert oder als normale 3,5-Zoll-Festplatte verwendet werden
- Optimieren Sie die Leistung mit Dateiübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit SATA III HDD und Controller
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Hard Drive Backplanes
Weitere Suchbegriffe:
Interne Festplatte
,
internal HDD
,
interne Festplatten
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
Adapter SATA
,
SATA Adapter
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
interne ssd 2,5"
,
festplatten einbaurahmen
,
ssd startech
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 2,5" auf 3,5" Aluminium SATA Festplattengehäuse für HDD/SSD bis 12,5mm
StarTech.com
25SAT35HDD
ab € 19,15*
Zubehör
StarTech.com Selbständiger Festplatten-Kopierer mit Disk Image Manager für Backup/Restore, Mehrere Disk Images auf einer 2,5/3,5" SATA Festplatte Speichern, kein PC erforderlich
StarTech.com
SATDUP11IMG
ab € 311,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen