Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Paulmann Kikolo Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113080844
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     947.68
EAN/GTIN:
     4000870947685
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
264 mm
Kopfdurchmesser
90 mm
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
III
Befestigungstyp
Bodenmontage
Einfache Installation
Ja
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
80 °
Farbtemperatur
2200 K
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
400 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
51 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.