| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-113210657 Herst.-Nr.: 500-237-BL EAN/GTIN: 708056071974 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | USB | ![](/p.gif) | USB-Stecker | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Kopfhörerausgang | Ja | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Ergonomische Auslöser | Ja | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | ![](/p.gif) | Gamingplattformen unterstützt | Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED | ![](/p.gif) | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Home button | ![](/p.gif) | Gaming-Control Technologie | Analog / Digital | ![](/p.gif) | Analoge Daumensticks | Ja | ![](/p.gif) | Programmierbare Tasten | Ja | ![](/p.gif) | Schulterknöpfe | Ja | ![](/p.gif) | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |