Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Tallo 8615201 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Tallo 8615201 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Fellowes Tallo 8615201 Flachbildschirm-Tischhalterung 101,6 cm (40") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113212830
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8615201
EAN/GTIN:
     0043859758906
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
40 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme/Durchführung
Auslegerarm (max.)
432 mm
Tischstärke (max.)
45 mm
Technische Details
Garantiezeit
15 Jahr(e)
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 772 mm
Neigungswinkelbereich
-35 - 75 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Arme
1
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
505 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
3700 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
FIRA International
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,02*
€ 230,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8613601
ab € 169,02*
Ähnlich
Fellowes
8616201
ab € 168,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.