Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync X554HB Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LED 2700 cd/m² Full HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31994860
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60003912
EAN/GTIN:
     5028695112629
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Noch nie gab es ein so intelligentes und leuchtstarkes Modell wie das neue NEC X554HB, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu gewinnen. Das Display, dessen maximale Helligkeit 2.700 cd/m² beträgt, wird Ihre Kunden mit seinen brillanten Bildern begeistern. Darüber hinaus verringert ein programmierbarer Umgebungslichtsensor den Stromverbrauch.

Dank der Auswahl hochwertiger Komponenten und das intelligente Wärmemanagement, das auch unter schwierigen Bedingungen und bei Anwendungen im Dauerbetrieb (24/7) für eine gleichmäßige Temperaturverteilung sorgt, sind eine hohe Betriebssicherheit und eine gleichbleibend gute Bildqualität gewährleistet.

Dieses Display ist ideal für anspruchsvolle Digital-Signage-Anwendungen, die eine äußerst hohe Leuchtstärke erfordern und auch bei Sonneneinstrahlung einsetzbar sein müssen.


- Bestens erkennbare Bilder, bei allen Lichtverhältnissen – Erstklassige Bilddarstellung dank einer großen Helligkeit von 2700 cd/m² und zuverlässiger 8-Bit S-PVA-Farbwiedergabe in Kombination mit einem speziellen Lambda-Viertel-Filter. So können selbst Betrachter mit polarisierten Sonnenbrillen die detailreichen Bilder genießen.
- Optimales Bild selbst im Sonnenlicht – mit der hochtemperaturbeständigen LCD-Panel-Beschichtung gegen Bildschirmschwärzung im direkten Sonnenlicht.
- Für den Dauerbetrieb 24/7 in anspruchsvollen Anwendungsbereichen – mit zuverlässigen, hochbelastbaren Bauteilen und der bewährten Leistung von NEC.
- Kabellose OPS-Erweiterungen bieten Zukunftssicherheit – mit unseren diversen Einschubcomputern, -signalschnittstellen und sonstigen OPS-kompatiblen Geräten können Sie jederzeit die Leistungsfähigkeit Ihres Bildschirms erhöhen, ohne dass externe Kabel oder Geräte erforderlich sind.
- Ressourcensparendes Gerätemanagement – alle angeschlossenen Geräte von NEC lassen sich von einem zentralen Standort aus verwalten. So verringern Sie mithilfe der Software NaViSet Administrator 2 den Ressourcenbedarf.
- Programmierbarer Umgebungslichtsensor – für einen geringeren Energieverbrauch und ein für die Augen angenehmes Helligkeitsniveau.
- Automatische Reaktion auf Zuschaueranwesenheit – Der Human Sensor kann ein Umschalten des Bildschirms von sehr niedriger Helligkeit auf Betriebshelligkeit oder den Wechsel der Videosignale auslösen, wenn sich eine Person nähert. Diese optionale Funktion kann auch für kreatives Signage oder zur Minimierung von unnötigem Stromverbrauch eingesetzt werden.
- Einfache Installation und Einrichtung mit NFC – der eingebaute Chip für Nahbereichskommunikation ermöglicht die Vorkonfigurierung des Displays durch die Verwendung eines NFC-fähigen Geräts, auf das die Android-App von NEC geladen wurde.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
2700 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
S-IPS
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6 ms
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.63 x 0.63 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1209 x 680 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
138.78 cm
Horizontaler Scanbereich
31.5 - 91.1 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 85 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1253 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
724 mm
Gewicht
32600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1470 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
965 mm
Paketgewicht
42200 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
399 kWh
Hochformat
Ja
Plug
Ja
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
273 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
PC Audio-Eingang
Ja
RS232
Ja
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
19.5 mm
Rahmenbreite (Seite)
19.5 mm
Rahmenbreite (oben)
19.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.829,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.885,64*
€ 3.433,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.880,66*
€ 3.427,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,08*
€ 3.398,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.841,59*
€ 3.381,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.829,91*
€ 3.367,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NEC
60005929
ab € 4.101,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.