Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sista 301902 Baudichtstoff 280 ml Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sista 301902 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 301902 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Sista 301902 Baudichtstoff 280 ml Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113342854
Hersteller:
     Sista
Herst.-Nr.:
     301902
EAN/GTIN:
     4057278011951
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Sista Wand & Decke ist die professionelle Lösung zum Abdichten und Kleben von Rissen in Wand und Decke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Dichtstoff Volumen
280 ml
Merkmale
Dichtmittelfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Typ
Acryl-Dichtstoff
Geeignet für Materialien
PVC, Putz, Stein, Stuck, Holz
Überstreichbar nach (max.)
1 h
Geruchlos
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,01861* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.