Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64589 Energiekostenmesser AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Goobay 64589 Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113422937
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64590
EAN/GTIN:
     4040849645907
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
erhaltbare Währungen
EUR
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
74.55 mm
Gewicht
167 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstärke (maximal)
16 A
Max. Leistung
3680 W
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.