Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Goobay 65332 Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Handy, Laptop Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113422959
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     65332
EAN/GTIN:
     4040849653322
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
45 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.8 mm
Tiefe
35.8 mm
Höhe
74.3 mm
Gewicht
65 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Handy, Laptop
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil usb c goobay, schnellladegerät, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.