Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 1300 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 1300 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst 1300 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst 1300 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113749487
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1300-8P-E-2G
EAN/GTIN:
     889728522083
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP client, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
2000
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
60 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1706649 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.912 mm
Tiefe
268.224 mm
Höhe
43.942 mm
Gewicht
1530 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
275.91 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
80.86 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
990
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298.958 mm
Verpackungstiefe
544.83 mm
Verpackungshöhe
103.886 mm
Paketgewicht
3070.29 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4093
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,39*
€ 303,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,63*
€ 276,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.