Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 1300 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 1300 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst 1300 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst 1300 Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113749490
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1300-24P-4X
EAN/GTIN:
     889728521529
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
24 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP auto-config, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
1024
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Proxy
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
DoS Attacken Prävention
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
195 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Reset-Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
512 MB
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
698220 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
298.704 mm
Tiefe
444.5 mm
Höhe
43.942 mm
Gewicht
3680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
804.1 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
31.8 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
990
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430.022 mm
Verpackungstiefe
575.056 mm
Verpackungshöhe
105.918 mm
Paketgewicht
5986.39 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
QinQ-Implementierung
Selective QinQ
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
ICMPv6, IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 TFTP, IPv6 Telnet
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,46*
€ 829,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,70*
€ 818,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,13*
€ 797,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.