Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Cisco Catalyst 1200 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113749498
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C1200-16P-2G
EAN/GTIN:
     889728521666
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
cisco poe switch 16 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
IGMP-Einträge
255
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Autentifizierungstyp
RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
706983 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
296.926 mm
Tiefe
268.224 mm
Höhe
43.942 mm
Gewicht
2380 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Wärmeableitung
536.05 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
156.4 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
36 Gbit/s
Transferrate
26.78 Mpps
Statische Route
Ja
Anzahl der statischen Routen
32
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
414.02 mm
Verpackungstiefe
399.034 mm
Verpackungshöhe
107.95 mm
Paketgewicht
4113.38 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
255
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45/USB Type-C
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,52*
€ 317,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,08*
€ 307,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.