Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
eSTUFF ES681858-BULK Tablet-Schutzhülle 31,5 cm (12.4")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114065572
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681858-BULK
EAN/GTIN:
     5715063149164
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Material
Polycarbonat
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Tab S9+/S8+/S7 FE/S7+
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schockresistent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
400 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.