Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk PRO-CINEMA CFexpress 320 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk PRO-CINEMA CFexpress 320 GB
SanDisk PRO-CINEMA CFexpress 320 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114132182
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFEC-320G-GN4NN
EAN/GTIN:
     619659205546
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Das PRO in jeder Produktion.

Die SanDisk® PRO-CINEMA CFexpress™-Speicherkarten bieten professionellen Kameraleuten die nötige dauerhafte Mindestschreibgeschwindigkeit, um Filmmaterial in höchster Kinoqualität zu liefern. Mit makellosen Videoaufnahmen in 8K2, extrem schnellen Burst-Geschwindigkeiten und außerordentlicher Langlebigkeit glänzen Sie an jedem Set.

Aufnahmen in Kinoqualität
Mit dauerhaften Schreibgeschwindigkeiten von mindestens 1.400 MB/s3 ermöglicht die SanDisk® PRO-CINEMA CFexpress™ Type-B-Speicherkarte kinoreife 8K2-Aufnahmen ohne Bildverluste. Filmen Sie eindrucksvolle, ultraflüssige Zeitlupen und Super-Zeitlupen.

Ultraschnelle Datenübertragung
Mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.500 MB/s2 und 1.700 MB/s2 Lesegeschwindigkeit ermöglicht die Karte Aufnahmen mit hohen Bildraten und ist damit ideal für hochauflösende Serienaufnahmen sowie ultraschnelle Übertragungen.

Robustes Gehäuse
Das robuste Gehäuse bietet sicheren Schutz für Ihre unschätzbaren Videos und Fotos. Da die Karte Stürzen aus bis zu 1 Meter Höhe und einer Krafteinwirkung von bis zu 50 Newton widersteht, können Sie sie beruhigt aus der Hand geben.4

Für Profis entwickelt
Mit den zuverlässigen und leistungsstarken Profi-Speicherkarten von SanDisk® holen Sie das Optimum aus Ihrer Kinokamera heraus. Die Karten ermöglichen optimale Aufnahmen und erfüllen zuverlässig die Anforderungen von Videofilmern, Fotografen und Kinoproduzenten.

Kompatibel mit PRO-READER und PRO-DOCK 4
Kombinieren Sie die PRO-CINEMA CFexpress™ Type-B-Speicherkarte mit dem SanDisk® Professional PRO-READER CFexpress™ und PRO-DOCK 4 (separat erhältlich), um Ihre Bilddaten gleichzeitig, skalierbar und mit maximaler Effizienz zu übertragen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
8.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
320 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,37*
€ 510,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,69*
€ 503,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,23*
€ 485,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,66*
€ 447,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.