Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexware buchhaltung pro 2024 "unbegrenzte Laufzeit" Download


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexware buchhaltung pro 2024 "unbegrenzte Laufzeit" Download
Lexware buchhaltung pro 2024 "unbegrenzte Laufzeit" Download
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114231110
Hersteller:
     Lexware
Herst.-Nr.:
     09170-2036
EAN/GTIN:
     9783648172896
Suchbegriffe:
Buchhaltung
Buchhaltungssoftware
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Lexware buchhaltung pro 2024

Die komplette Buchhaltung selbst machen
Mit Lexware buchhalter pro setzen Sie auf eine professionelle Buchführungssoftware, die Sie bei allen gängigen Buchhaltungsschritten wie EÜR, Bilanz oder Jahresabschluss unterstützt.

Alles im Blick – auch bei mehreren Firmen
Behalten Sie mit Lexware buchalter pro nicht nur die Geschäftszahlen eines Unternehmens im Blick, sondern die Zahlen mehrerer Firmen Außerdem können Sie an drei verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten.

Effizienter Zahlungsverkehr
Mit dem integrierten Lexware Onlinebanking sind Überweisungen und Lastschrifteinzüge schnell vom Tisch. Natürlich bietet Ihnen die Buchführungssoftware auch die Möglichkeit, Ihre Zahlungen in Papierform durchzuführen.

Reibungsloser Datenaustausch mit dem Steuerberater
Dank der integrierten Datev- und Elster-Schnittstellen funktioniert der Datenaustausch mit dem Steuerberater und Finanzamt auf Knopfdruck.

Geprüftes Buchhaltungsprogramm
Das GoBD-Testat sowie der Betriebsprüfer-Modus helfen Ihnen dabei, die aktuellen Vorgaben des Gesetzgebers für eine ordnungsgemäße Buchführung zu erfüllen.

Flexibel im Netzwerk arbeiten
Lexware buchhalter pro ist eine Client-/Server-Lösung. Das heißt: Die Software lässt sich auch im Netzwerk installieren, so dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig damit arbeiten können. Die professionelle Software für Ihr Rechnungswesen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise
Merkmale
Verteilungstyp
Download
Lizenz
Typ
Buchhaltung
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 485,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,70*
€ 633,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,19*
€ 617,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexware
08848-2044
ab € 219,71*
Zubehör
Lexware
08848-2042
ab € 183,70*
Zubehör
Lexware
08848-0127
ab € 230,49*
Zubehör
Lexware
08856-2039
ab € 286,95*
Zubehör
Lexware
08856-2037
ab € 238,66*
Zubehör
Lexware
08856-0057
ab € 304,05*
Zubehör
Lexware
02034-2033
ab € 680,41*
Zubehör
Lexware
02034-2031
ab € 573,72*
Zubehör
Lexware
09170-2038
ab € 583,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.