| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-114231123 Herst.-Nr.: 09171-2036 EAN/GTIN: 9783648172834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lexware warenwirtschaft pro 2024 Ein Warenwirtschaftssystem optimiert den wirtschaftlichen Umgang mit allen materiellen Gütern in einem Betrieb und verfolgt das Ziel, sämtliche Waren jederzeit in der richtigen Menge zur Verfügung zu stellen. warenwirtschaft pro 2024 hilft Kleinunternehmen und -betrieben, alle Prozesse effizient zu verwalten sowie den Überblick über alle Aufgaben und Daten zu behalten.
Professionelle Datenverwaltung Mit der leistungsstarken Warenwirtschaftssoftware können Artikel-, Lieferanten- und Kundendaten zuverlässig verwaltet und jederzeit abgerufen werden, auch unterwegs - ideal für Kundengespräche außer Haus. Alle Aufgaben der Warenwirtschaft im Unternehmen lassen sich problemlos bewältigen - für eine unkomplizierte und professionelle Organisation.
Sichere und zuverlässige Warenwirtschaft Alle wichtigen Verwaltungsinformationen werden mit nur einer Software zusammengefasst. Besonders mit der übersichtlichen 360-Grad-Sicht ist alles auf einen Blick sichtbar und die Funktionen sind mit wenigen Klicken schnell und intuitiv bedienbar.
Effizienter Datenaustausch Die Datev-Schnittstelle ermöglicht einen effizienten Datenaustausch mit dem Steuerberater. Der Betriebsprüfer-Export dient dazu, alle relevanten Informationen in kurzer Zeit abrufen. Zudem bietet die Software die Möglichkeit von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig mit der leistungsfähigen Software zu ar- beiten.
Integrierter Cloud-Service Mit dem integrierten Cloud-Service lassen sich alle wichtigen Daten unbeschwert unterwegs auf allen internetfähigen mobilen Endgeräten abrufen. Auf diese Weise hat der Nutzer einen mobilen Zugriff auf Kunden-, Lieferanten-, Artikel- und Belegdaten sowie Auswertungen. Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 | Lizenz | Typ | Merchandise management system | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |