| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-114249409 Herst.-Nr.: 09093-2038 EAN/GTIN: 9783648172759 |
| |
|
| | |
| Lexware anlagenverwaltung 2024
Abschreibung – schnell und einfach Ganz egal, ob Sie Pkws, Maschinen oder Büroausstattung abschreiben wollen: Lexware anlagenverwaltung bietet alle gängigen Abschreibungsarten, z.B. linear, degressiv, manuelle AfA oder Sofortabschreibung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Inklusive Berichte und Auswertungen.
Idelae Überblick über Ihre Anlagegüter Sie möchten wissen, wie es um Ihre Anlagegüter steht? Kein Problem. Denn Sie können alle wichtigen Auswertungen wie Anlagespiegel, Anlagekartei, Buchungsliste, Zugangs- und Abgangsliste sowie Sonder-AfA und AfA-Vorschau jederzeit einsehen und ausdrucken.
Von Anfang an gut unterstützt Lexware anlagenverwaltung begleitet Sie von der Erfassung über die Berechnung bis hin zur Verwaltung Ihrer Anschreibungen. Und dank der übersichtlichen Programm-Oberfläche sowie der Eingabehilfen bedienen Sie das Programm jederzeit schnell und intuitiv.
Hand in Hand im Netzwerk arbeiten Sie können auch von mehreren Arbeitsplätzen aus gleichzeitig mit dieser Software-Lösung arbeiten. Und selbst große Datenmengen werden im Handumdrehen verarbeitet.
Minimum System Requirements: - Operating System: Windows 10, Windows 11 Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise | Merkmale | Verteilungstyp | Download | Lizenz | Typ | Buchhaltung | | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Lizenzterm | 1 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |