| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-114265477 Herst.-Nr.: 00978-2030 EAN/GTIN: 9783648171516 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lexware büro easy start 2024
Büroarbeit? -Mit Leichtigkeit. Ob Rechnungswesen, Buchführung oder Online Banking, ob Kleinunternehmer, Gründer oder Selbstständige - büro easy start ist die ideale Lösung um alle relevanten Geschäftsvorfälle auf einfache Art und Weise abzudecken.
Rechnungen und Angebote erstellen Einnahmen und Ausgaben schnell erfassen und Belege einfach verwalten.
Buchhaltung Belege werden im Hintergrund verbucht und Berichte und Auswertungen per Klick an das Finanzamt bzw. den Steuerberater übertragen.
Überblick der Finanzen Übersicht zur aktuellen Unternehmenssituation, Datenauswertungen zur Finanzplanung und -kontrolle, Erinnerungsfunktion, z.B. für offene Forderungen, sowie Offene-Posten-Verwaltung mit automatischem, 3-stufigem Mahnlauf.
Komfortabler Zahlungsverkehr Zahlungen mit integriertem Online Banking erledigen sowie SEPA Aus- und Inlandsüberweisungen abwickeln und Daueraufträge einrichten. Automatische Vorgänge: Verbuchung der Zahlungseingänge und -ausgänge , Generierung der IBAN/BIC-Nummern der Kunden und Lieferanten von dem IBAN-Generator, Abgleich von Kontoauszügen und Überweisungen mit Rechnungen und Belegen.
Datenaustausch Alle amtlichen Formulare sind hinterlegt und werden immer auf dem rechtssicheren Stand gehalten. Inkl. EÜR-Formular, automatischer Erstellung und Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldung, der aktuellen ELSTER-Version inkl. der amtlichen Steuer-Formulare und einer sicheren Datenübergabe an den Steuerberater im DATEV-Format. Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise | Merkmale | Verteilungstyp | Download | Lizenz | Typ | Buchhaltung | ![](/p.gif) | Anzahl Lizenzen | 1 Lizenz(en) | ![](/p.gif) | Software-Typ | Elektronischer Software-Download (ESD) | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |